Referenser
Spartex:ECHUFF1.12A4-80
Rubix:6404256
Tillverkare:0934412 1
EAN:4043377335227


Teknisk sammanfattning
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
|---|---|
| Standard | DIN 934 |
| Gängdiameter | 12 mm |
Produktinformation : DIN 934 Sexkantsmuttrar A4-80 12 - 0934412 1
Hexagon nuts A4-80 12 DIN 934
Teknisk information
Attribut
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
|---|---|
| Standard | DIN 934 |
| Gängdiameter | 12 mm |
| För skruvar | m12 |
| Klass | A4-80 |
| Skifnyckel | sw19 |
| Gängskärning pitch | 1 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
271,29 kr Ex moms
/ packet
339,11 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Material / finish
Gängdiameter
12 mm
För skruvar
m12