Referenser
Spartex:ECHUFF1,5.30A4-80
Rubix:6404266
Tillverkare:0934430 15
EAN:4043377099488


Teknisk sammanfattning
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
|---|---|
| Standard | DIN 934 |
| Gängdiameter | 30 mm |
Produktinformation : DIN 934 Sexkantsmuttrar A4-80 30 - 0934430 15
Hexagon nuts A4-80 30 DIN 934
Teknisk information
Attribut
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
|---|---|
| Standard | DIN 934 |
| Gängdiameter | 30 mm |
| För skruvar | m30 |
| Klass | A4-80 |
| Skifnyckel | sw46 |
| Gängskärning pitch | 1.5 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 520,46 kr Ex moms
/ packet
3 150,57 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Material / finish
Gängdiameter
30 mm
För skruvar
m30