Referenser
Spartex:ECHU42A2-70
Rubix:6404567
Tillverkare:093427042
EAN:4043377335166


Teknisk sammanfattning
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
|---|---|
| Standard | DIN 934 |
| Gängdiameter | 42 mm |
Produktinformation : DIN 934 Sexkantsmuttrar A2-70 42 - 093427042
Hexagon nuts A2-70 42 DIN 934
Teknisk information
Attribut
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
|---|---|
| Standard | DIN 934 |
| Gängdiameter | 42 mm |
| För skruvar | m42 |
| Klass | A2-70 |
| Skifnyckel | sw65 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 522,95 kr Ex moms
/ packet
1 903,69 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Material / finish
Gängdiameter
42 mm
För skruvar
m42