Referenser
Spartex:THF6X80EFA2-70
Rubix:6413116
Tillverkare:0933206 80
EAN:4043377088321

Produktinformation : DIN 933 Sexkantsskruvar med helgänga och spår A2-70 6X80 SW10 - 0933206 80
Hexagon head screws with slot A2-70 6X80 SW10 DIN 933
Teknisk information
Attribut
| Längd | 80 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Klass | A2-70 |
| Standard | DIN 933 |
| Gängyta | total |
| Metrisk diameter | M6 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängdiameter | 6 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 462,69 kr Ex moms
/ packet
1 828,36 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
80 mm
Material / finish
Klass
Standard
Metrisk diameter
M6
