Referenser
Spartex:TH6X45EFA2-70ISO
Rubix:6414044
Tillverkare:401726 45
EAN:4043377330017

Produktinformation : ISO 4017 Sexkantskruvar med gängor upp till huvudet A2-70 6X45 SW10 - 401726 45
Hexagon head screws A2-70 6X45 SW10
Teknisk information
Attribut
| Längd | 45 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Klass | A2-70 |
| Standard | ISO 4017 |
| Gängyta | total |
| Metrisk diameter | M6 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängdiameter | 6 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
170,89 kr Ex moms
/ packet
213,61 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
45 mm
