Referenser
Spartex:THF5X16EFA4-70
Rubix:6413179
Tillverkare:0933405 16
EAN:4043377092526

Produktinformation : DIN 933 Sexkantsskruvar med helgänga och spår A4-70 5X16 SW8 - 0933405 16
Hexagon head screws with slot A4-70 5X16 SW8 DIN 933
Teknisk information
Attribut
| Längd | 16 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Klass | A4-70 |
| Standard | DIN 933 |
| Gängyta | total |
| Metrisk diameter | M5 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängdiameter | 5 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 329,06 kr Ex moms
/ packet
1 661,32 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
16 mm
Material / finish
Klass
Standard
Metrisk diameter
M5
