Sexkantskruv Spartex THEMBC5X8EFA2-70
Hexagon screws with smooth base and full thread
Se teknisk informationReferenser
Spartex:THEMBC5X8EFA2-70
Rubix:6413332
Tillverkare:6921205 8
EAN:4043377277893

Produktinformation : DIN 6921 Sexkantsskruvar med fläns och spärrtandning A2-70 5X8/8 SW8 - 6921205 8
Hexagon head screws fullthread with locking teeth A2-70 5X8/8 SW8 DIN 6921
Teknisk information
Attribut
| Längd | 8 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Klass | A2-70 |
| Standard | DIN 6921 |
| Gängyta | total |
| Metrisk diameter | M5 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängdiameter | 5 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
23 690,00 kr Ex moms
/ packet
29 612,50 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
8 mm
