Referenser
Spartex:TH16X16EFA4-70
Rubix:6416601
Tillverkare:0933416 16
EAN:4043377274533

Produktinformation : DIN 933 Sexkantskruvar med gängor upp till huvudet A4-70 16X16 SW24 - 0933416 16
Hexagon head screws A4-70 16X16 SW24 DIN 933
Teknisk information
Attribut
| Längd | 16 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Klass | A4-70 |
| Standard | DIN 933 |
| Gängyta | total |
| Metrisk diameter | M16 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängdiameter | 16 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
935,76 kr Ex moms
/ packet
1 169,70 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
16 mm
Material / finish
Klass
Standard
Metrisk diameter
M16
