Referenser
Spartex:TH20X250PFA2-70ISO
Rubix:6415932
Tillverkare:4014220 250
EAN:4043377236814

Produktinformation : ISO 4014 Sexkantsskruvar med skaft A2-70 20X250 SW30 - 4014220 250
Hexagon head bolts A2-70 20X250 SW30
Teknisk information
Attribut
| Längd | 250 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Klass | A2-70 |
| Standard | ISO 4014 |
| Gängyta | partiell |
| Metrisk diameter | M20 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängdiameter | 20 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 670,84 kr Ex moms
/ packet
2 088,55 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
250 mm
