Referenser
Gedore:32 33
Rubix:6031183
Tillverkare:6270030
EAN:4010886627006

Produktinformation : HYLSA 3/4'' 33mm - 32 33 - 6270030 - GEDORE
Socket 3/4" 33 mm Acc. to DIN 3124, ISO 2725-1 Square drive as per DIN 3120 - D 20, ISO 1174, with locking pin Hand-operated, knurled grip GEDORE vanadium steel 31CrV3, chrome-plated * not standardised
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 392 g |
|---|---|
| Fyrkantsadapter | 3/4 '' |
| Diameter | 33 mm |
| Längd | 20 mm |
| Slutbehandling | kromad |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran