Referenser
Gedore:D 20 5/16AF
Rubix:6261714
Tillverkare:6226800
EAN:4010886622681

Produktinformation : Socket 1/4'' UD profile 5/16'', D 20 5/16AF - 6226800 - Gedore
Socket 1/4" 5/16" Square drive as per DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, with ball retaining groove Hand-operated, knurled grip GEDORE vanadium steel 31CrV3, polished, chrome-plated
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 12 g |
|---|---|
| Fyrkantsadapter | 1/4 '' |
| Diameter | 7.9375 mm |
| Längd | 25 mm |
| Slutbehandling | kromad |
| Vikt | 12 g |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
