Referenser
Blåkläder Workwear:144918458999C58
Rubix:6251944
Tillverkare:144918458999C58
EAN:7330509538593

Produktinformation : Serviceshorts med stretch (1449), Marinblå/Svart, C58 - 144918458999c58
Shorts med stretchpaneler för optimal rörelseförmåga och komfort. Materialet är lätt, slitstarkt och snabbtorkande.
65% polyester, 35% bomull, plain, 166g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | marin |
|---|---|
| Storlek | 58 |
| Huvudmaterial | polyester |
| Sekundär färg | svart |
| Material | serviceshorts stretch marineblå/svart<br/>65 % polyester, 35 % bomull, 166 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
884,96 kr Ex moms
/ Styck
1 106,20 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Storlek
58