Referenser
Blåkläder Workwear:144718009400C52
Rubix:6063502
EAN:7330509307281

Produktinformation : Serviceshorts (1447), Grå, C52 - 144718009400C52
Basmodell i flera snygga färger. Tre framfickor med blixtlås. Många praktiska fickor som bakficka med bälg och lock med kardborreknäppning. Benficka med tredelad pennficka och telefonficka.
65% polyester, 35% bomull, twill, 240g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | grå |
|---|---|
| Storlek | 52 |
| Huvudmaterial | polyester |
| Sekundär färg | ingen sekundärfärg |
| Material | shorts grå<br/>65% polyester/35% bomull, twill, 240 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Storlek
52