Arbetsbyxa Blåkläder Workwear 149613309933D88
Servicebyxa med stretch och verktygsfickor (1496)
Se teknisk informationReferenser
Blåkläder Workwear:149613309933D88
Rubix:6260719
EAN:7330509548769

Produktinformation : Servicebyxa med stretch och verktygsfickor (1496), Svart/Varselgul, D88 - 149613309933D88
Funktionell servicebyxa i ripstop med CORDURA®-förstärkta verktygsfickor. För optimal passform och komfort har byxan stretchpaneler på vaderna och insidan av lår. Toppmatad knäficka i CORDURA®-stretch. Väl valda detaljer såsom diskreta reflexdetaljer, mobilficka i mesh, tumstocksficka med skjutmåttshållare och praktisk knivficka gör den lämplig för serviceyrken. Dolda knappar gör den lämplig för fordonsindustrin. Rekommenderas ej för tung hantverk.
60% bomull, 40% polyester, ripstop 250 g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | svart |
|---|---|
| Storlek | 88 |
| Huvudmaterial | bomull |
| Sekundär färg | gul |
| Material | servicebukse med stretch og spikerlommer svart/gul<br/>60% bomull, 40% polyester, ripstop, 250g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 093,44 kr Ex moms
/ Styck
1 366,80 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Storlek
88