Referenser
Blåkläder Workwear:180525139900D108
Rubix:6280656
EAN:7330509751879

Produktinformation : Hantverksbyxa Softshell (1805), Svart, D108 - 180525139900D108
Supersmidig och väldigt komfortabel hantverksbyxa som är gjord helt i stretchig softshell. Byxan är tack vare sitt softshellmaterial mjukt följsam och helt vindtät, vilket gör den perfekt anpassad för utomhusarbete under något kallare utomhustemperaturer. Hantverksbyxan kan med lätthet bäras i fuktiga utomhusmiljöer då den även är vattentålig. Därtill är den försedd med ett flertal smarta och funktionella detaljer såsom CORDURA®-förstärkta spikfickor, extra fickor med dragkedja för säker förvaring, lättåtkomlig telefonficka i stretchmaterial som passar de flesta mobiler och svarta diskreta reflexdetaljer på vaden.
92% polyester, 8% elastan, 3-lagers softshell, vattentät 10000 mm, vindtät, andasfunktion Ret 20, 0, stretch, 265 g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | svart |
|---|---|
| Storlek | 108 |
| Huvudmaterial | polyester |
| Sekundär färg | ingen sekundärfärg |
| Material | softshellbukse håndverk svart<br/>92% polyester, 8% elastan, 3-lags softshell, vanntett 11.000 mm, vindtett, pustefunksjon, ret 20, 0, stretch, 255 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 010,74 kr Ex moms
/ Styck
2 513,43 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Storlek
108