Arbetsbyxa Blåkläder Workwear 719513309998D20
Servicebyxa med stretch Dam (7195)
Se teknisk informationReferenser
Blåkläder Workwear:719513309998D20
Rubix:6255209
EAN:7330509647530

Produktinformation : Servicebyxa med stretch Dam (7195), Svart/Mörkgrå, D20 - 719513309998D20
Funktionell servicebyxa med dampassform och smarta detaljer. Den här byxan fyller sin funktion både vad det gäller komfort, praktisk användning och utseende. Det skrapfria materialet är slitstark, lätt och tåligt med god rivstyrka. Resår i midjan och stretchpaneler på vaderna och insidan av låret ger suverän rörlighet. Knäfickan är förstärkt med CORDURA®-stretch. Byxan är skrapfri och har diskreta reflexer, mobilficka i mesh och fickor för kniv och tumstock. Byxbenen kan förlängas i nederkant.
60% bomull, 40% polyester, ripstop 250 g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | svart |
|---|---|
| Storlek | 20 |
| Huvudmaterial | bomull |
| Sekundär färg | grå |
| Material | servicebukser med stretch dame svart/mørk grå<br/>60% bomull, 40% polyester, ripstop, 250g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
916,21 kr Ex moms
/ Styck
1 145,26 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Storlek
20