Referenser
Blåkläder Workwear:145618459956C152
Rubix:6264372
EAN:7330509651445

Produktinformation : Servicebyxa med stretch (1456), Svart/Röd, C152 - 145618459956C152
En smidig och stark service-/transportbyxa som passar olika sammanhang med krav på komfort och rörlighet. Byxan har resår i midjan samt en något smalare passform och är försedd med stretchpaneler för ökad flexibilitet. Förstärkningen på knät i CORDURA® Stretch ökar slitstyrkan ytterligare. Byxan har två fickor baktill, bälgfickor framtill och en benficka som lämpar sig väl för exempelvis dokumentförvaring. Kontrastfärger på blixtlås och sömmar höjer helhetsintrycket. Svarta reflexdetaljer ger plagget ökad synlighet.
65% polyester, 35% bomull, plain, 166g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | svart |
|---|---|
| Storlek | 152 |
| Huvudmaterial | polyester |
| Sekundär färg | röd |
| Material | servicebukser med stretch svart/rød<br/>65 % polyester, 35 % bomull, 166 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 145,56 kr Ex moms
/ Styck
1 431,95 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Storlek
152