Arbetsbyxa Blåkläder Workwear 715911429900C42
Servicebyxa med stretch dam (7159)
Se teknisk informationReferenser
Blåkläder Workwear:715911429900C42
Rubix:6062069
EAN:7330509485804

Produktinformation : Servicebyxa med stretch dam (7159), Svart, C42 - 715911429900C42
Servicebyxa dam med stretchpaneler, förböjda ben och resår i midjan för optimal rörelseförmåga och komfort. Materialet är CORDURA® Denim, vilket är fyra gånger starkare än vanlig Denim.
85% bomull, 15% polyamid, denim, belagd, CORDURA® Denim, 340 g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | svart |
|---|---|
| Storlek | 42 |
| Huvudmaterial | polyester |
| Sekundär färg | ingen sekundärfärg |
| Material | servicebukse stretch dame svart<br/>85% bomull, 15% polyamide, denim, belagt, cordura® denim, 340 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 343,56 kr Ex moms
/ Styck
1 679,45 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Storlek
42