Arbetsbyxa Blåkläder Workwear 715918454699C42
Servicebyxa med stretch dam (7159)
Se teknisk informationReferenser
Blåkläder Workwear:715918454699C42
Rubix:6245500
EAN:7330509499085

Produktinformation : Servicebyxa med stretch dam (7159), Armégrön/Svart, C42 - 715918454699C42
Moderna servicebyxor i ett lätt, men slitstarkt material som har ett snabbtorkande tyg, vilket gör dem perfekta för inomhusarbete eller ute i varmt väder. Modellen har smal passform med förböjda ben för bekväm komfort. För optimal rörelsefrihet har byxorna stretch på utvalda ställen. Byxan har penn- och knivficka anpassat för både höger- och vänsterhänta, en benficka med en innerficka i mesh för mobilen, såväl som en möjlighet till att förlänga byxan nertill.
65% polyester, 35% bomull, plain, 166g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | grön |
|---|---|
| Storlek | 42 |
| Huvudmaterial | polyester |
| Sekundär färg | svart |
| Material | servicebukse stretch dame militærgrønn/svart<br/>65 % polyester, 35 % bomull, 166 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 083,05 kr Ex moms
/ Styck
1 353,81 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Storlek
42