Referenser
Blåkläder Workwear:146918459900C52
Rubix:6248014
EAN:7330509509197

Produktinformation : Servicebyxa med stretch (1469), Svart, C52 - 146918459900C52
Modern och bekväm servicebyxa med verktygsfickor, utvändiga knäfickor och stretchpaneler på noga utvalda ställen, såsom i grenen, på knäna och stuss för ökad rörlighet och komfort. Benen är förböjda. Byxan har flera funktionella fickor utvecklade för olika verktyg och tillbehör.
65% polyester, 35% bomull, plain, 166g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | svart |
|---|---|
| Storlek | 52 |
| Huvudmaterial | polyester |
| Sekundär färg | ingen sekundärfärg |
| Material | servicebukse stretch med spikerlommer svart<br/>65 % polyester, 35 % bomull, 166 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 218,55 kr Ex moms
/ Styck
1 523,19 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Storlek
52