Referenser
Blåkläder Workwear:145911469899C50
Rubix:6063018
EAN:7330509486337

Produktinformation : Servicebyxa med stretch (1459), Mörkgrå/Svart, C50 - 145911469899C50
Servicebyxa med stretchpaneler på noga utvalda ställen samt förböjda ben för optimal rörelseförmåga och komfort. Materialet är CORDURA® Nyco, ett slitstarkt tyg som kombinerar slitstyrka från CORDURA® och komfort från bomull.
75% bomull 25% polyamid, canvas, CORDURA® Nyco, 250g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | grå |
|---|---|
| Storlek | 50 |
| Huvudmaterial | polyester |
| Sekundär färg | svart |
| Material | servicebukse stretch mørkegrå/svart<br/>75 % bomull, 25 % polyamid, kanvas, cordura nyco, 250 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Storlek
50