Arbetsbyxa Blåkläder Workwear 199911418999C54
Hantverksbyxa Stretch X1900 (1999)
Se teknisk informationReferenser
Blåkläder Workwear:199911418999C54
Rubix:6057375
EAN:7330509459287

Produktinformation : Hantverksbyxa Stretch X1900 (1999), Marinblå/Svart, C54 - 199911418999C54
Slitstark hantverksbyxa med låg gren och avsmalnande ben. Modellen är regular fit och benämns inom jeansbranschen som low crotch eller drop crotch med tapered leg, så kallade avsmalnande ben. Byxan är tillverkad i Cordura®Denim med stretchfunktion och designad för att hänga bekvämt på höften. För optimal rörelseförmåga och komfort har byxan stretchpaneler i grenen och på vaderna. Knäna samt de funktionella fickorna är Cordura®1000-förstärkta och spikfickorna är försedda med dragkedja, vilket ger möjlighet till lösa eller fasta verktygsfickor.
55% bomull, 30% polyester, 15% polyamid, denim, belagd, CORDURA® Denim, stretch, 340 g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | marin |
|---|---|
| Storlek | 54 |
| Huvudmaterial | bomull |
| Sekundär färg | svart |
| Material | håndverksbukse stretch marineblå/svart<br/>55% bomull, 30% polyester, 15% polyamid, denim, belagd, cordura® denim, stretch, 340 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 292,11 kr Ex moms
/ Styck
2 865,14 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Storlek
54