Referenser
Blåkläder Workwear:140718009900C56
Rubix:6072517
EAN:7330509308455

Produktinformation : Servicebyxa (1407), Svart, C56 - 140718009900C56
Tre fickor fram, en med dragkedja. Bakficka med bälg och lock med kardborrestängning. Benficka med tredelad pennficka och telefonficka. Tumstocksficka. Benficka med lock och tredelad pennficka. D-ring för att fästa ID-kort.
65% polyester, 35% bomull, twill, 240g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | svart |
|---|---|
| Storlek | 56 |
| Huvudmaterial | polyester |
| Sekundär färg | ingen sekundärfärg |
| Material | bukse svart<br/>65% polyester/35% bomull, twill, 240 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
770,33 kr Ex moms
/ Styck
962,91 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Storlek
56