Referenser
Blåkläder Workwear:140018009900C150
Rubix:6072585
EAN:7330509042465

Produktinformation : Servicebyxa (1400), Svart, C150 - 140018009900C150
Mångsidig byxa med insticksfickor, bakficka med knäppning samt benfickor en med lock och påstickad tredelad pennficka. En mjuk men slitstark servicebyxa som finns i flera snygga färger.
65% polyester, 35% bomull, twill, 240g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | svart |
|---|---|
| Storlek | 150 |
| Huvudmaterial | polyester |
| Sekundär färg | ingen sekundärfärg |
| Material | bukse svart<br/>65% polyester/35% bomull, twill, 240 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
551,37 kr Ex moms
/ Styck
689,21 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Storlek
150