Arbetsbyxa Blåkläder Workwear 191010001099C150
Målarbyxa med stretch X1900 (1910)
Se teknisk informationReferenser
Blåkläder Workwear:191010001099C150
Rubix:6263820
EAN:7330509622391

Produktinformation : Målarbyxa med stretch X1900 (1910), Vit/Svart, C150 - 191010001099C150
Modern och bekväm målarbyxa med verktygsfickor, utvändiga knäfickor och stretchpaneler på noga utvalda ställen, såsom i grenen, på knäna, stuss och vad för ökad rörlighet och komfort. Den höga andelen bomull gör att tyget har hög absorptionsförmåga. Byxan har flera funktionella fickor och specialanpassad förstärkt spackelficka. CORDURA®-förstärkning på spackelficka, spikfickor och stretch CORDURA® på knän för bättre komfort.
100% bomull, twill, 240g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | vit |
|---|---|
| Storlek | 150 |
| Huvudmaterial | bomull |
| Sekundär färg | svart |
| Material | håndverksbukse med stretch hvit/svart<br/>100 % bomull, twill, 240 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 343,56 kr Ex moms
/ Styck
1 679,45 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Storlek
150