Kombination av serviceenheter Festo LFR-3/4-D-7-O-MIDI-A
LFR Filter Control Valve
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Festo:LFR-3/4-D-7-O-MIDI-A
Rubix:493269
Tillverkare:192606
EAN:4052568152529

Dokumenter
Produktinformation : Filterregulator, LFR-3/4-D-7-O-MIDI-A - 192606 - FESTO
Filter regulator LFR-3/4-D-7-O-MIDI-A with metal bowl guard, with pressure gauge, max. 7 bar output pressure. With automatic Condensate drain. Size=Midi, Series=D, Actuator lock=Rotary knob with lock, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Grade of filtration=40 µm
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 1267 g |
|---|---|
| Gängdiameter (tum) | 3/4 '' |
| Min. servicetryck | 2 bar |
| Max servicetryck | 12 bar |
| Material | zinc die-cast |
| Volymflöde | 4000 l/min |
| Filterenhet | 40 µm |
| Priključek 1 | 3/4 |
| Min. temperatur | 5 °C |
| Max temperatur | 60 °C |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 829,33 kr Ex moms
/ Styck
4 786,66 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran