Referenser
Bonfiglioli:W 86 U 40 P90 B5 B3
Rubix:6254647
Tillverkare:2G28012151



Dokumenter
Produktinformation : W 86 U 40/1 P90 B5 B3 D35 mm
Bonfiglioli snäckväxlar VF- och W-serien betraktas som en milstolpe i branchen, de är producerade med de senaste materialteknologierna och avanserade produktionsteknikerna.
Som standard erbjuds ett brett urval av monteringsmöjligheter, axelkonfigurationer och motorer. Kuggväxelförsteg och dubbel snäckväxel versioner, med eller utan momentbegränsare är tillgängligt för VF- och W-serien.
Styrkor
- Kostnadseffektiv lösning
- Modulär, flexibell och allsidig användning
- Låg ljudnivå
- Hög toppbelastningskapacitet
- Minimerad monteringsutrymme
- Lång livstid
- Hög pålitlighet
- Modulär, flexibell och allsidig användning
- Låg ljudnivå
- Hög toppbelastningskapacitet
- Minimerad monteringsutrymme
- Lång livstid
- Hög pålitlighet
Användningsområden
Snäckväxlar används ofta till följande applikationer:- Omrörare
- Cementblandare
- Trädgårdsmaskiner
- Vågcellsanläggningar
- Transportbånd
- Cementblandare
- Trädgårdsmaskiner
- Vågcellsanläggningar
- Transportbånd
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 200x228x286,9 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 13700 g |
| Reduktion | 40 |
| Storlek | 86 |
| Vridmoment | 440 N.m |
| Vikt | 9.6 kg |
| Typ | snäckväxel |
| Hålaxeldiameter | 24 mm |
| Axelns diameter | 27.3 mm |
| Monteringsform | fläns |
| Fixering avstånd från centrum till centrum | 165 mm |
| Auth. vridmoment | 440 N.m |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
11 728,51 kr Ex moms
/ Styck
14 660,64 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran