Snäckväxel Bonfiglioli W 75 U D30 7 P90 B14 B3
Series-VF/W Snäckväxlar
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Bonfiglioli:W 75 U D30 7 P90 B14 B3
Rubix:6254655
Tillverkare:2G240103I1



Dokumenter
Produktinformation : W 75 U 7/1 P90 B14 B3 D30 mm
Bonfiglioli snäckväxlar VF- och W-serien betraktas som en milstolpe i branchen, de är producerade med de senaste materialteknologierna och avanserade produktionsteknikerna.
Som standard erbjuds ett brett urval av monteringsmöjligheter, axelkonfigurationer och motorer. Kuggväxelförsteg och dubbel snäckväxel versioner, med eller utan momentbegränsare är tillgängligt för VF- och W-serien.
Styrkor
- Kostnadseffektiv lösning
- Modulär, flexibell och allsidig användning
- Låg ljudnivå
- Hög toppbelastningskapacitet
- Minimerad monteringsutrymme
- Lång livstid
- Hög pålitlighet
- Modulär, flexibell och allsidig användning
- Låg ljudnivå
- Hög toppbelastningskapacitet
- Minimerad monteringsutrymme
- Lång livstid
- Hög pålitlighet
Användningsområden
Snäckväxlar används ofta till följande applikationer:- Omrörare
- Cementblandare
- Trädgårdsmaskiner
- Vågcellsanläggningar
- Transportbånd
- Cementblandare
- Trädgårdsmaskiner
- Vågcellsanläggningar
- Transportbånd
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 140x199x232 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 9400 g |
| Reduktion | 7 |
| Storlek | 75 |
| Vridmoment | 320 N.m |
| Vikt | 9.4 kg |
| Typ | snäckväxel |
| Hålaxeldiameter | 24 mm |
| Axelns diameter | 27.3 mm |
| Monteringsform | fläns |
| Fixering avstånd från centrum till centrum | 115 mm |
| Auth. vridmoment | 320 N.m |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
9 824,45 kr Ex moms
/ Styck
12 280,56 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
