Snäckväxel Bonfiglioli VF49A100P63B14B3

Series-VF/W Snäckväxlar

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Bonfiglioli:VF49A100P63B14B3
Rubix:6368088
Tillverkare:200620427
brand logo

Teknisk sammanfattning

Reduktion100
Storlek49 mm
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : VF 49A 100/1 P63 B14 B3 D25 mm


Bonfiglioli snäckväxlar VF- och W-serien betraktas som en milstolpe i branchen, de är producerade med de senaste materialteknologierna och avanserade produktionsteknikerna. Som standard erbjuds ett brett urval av monteringsmöjligheter, axelkonfigurationer och motorer. Kuggväxelförsteg och dubbel snäckväxel versioner, med eller utan momentbegränsare är tillgängligt för VF- och W-serien.

Styrkor

- Kostnadseffektiv lösning
- Modulär, flexibell och allsidig användning
- Låg ljudnivå
- Hög toppbelastningskapacitet
- Minimerad monteringsutrymme
- Lång livstid
- Hög pålitlighet

Användningsområden

Snäckväxlar används ofta till följande applikationer:
- Omrörare
- Cementblandare
- Trädgårdsmaskiner
- Vågcellsanläggningar
- Transportbånd

Teknisk information


Attribut
Logistiska dimensioner (D x B x H)124x133x176,5 mm
Logistisk vikt3000 g
Reduktion100
Storlek49 mm
Vridmoment49 N.m
Vikt3 kg
Typworm gearbox
Hålaxeldiameter25 mm
Axelns diameter25 mm
Monteringsformflange mount
Fixering avstånd från centrum till centrum63 mm
3 890,26 kr Ex moms
/ Styck
4 862,83 kr Inkl moms
  • Tillgängliga