Referenser
Gedore:ITX 19 L T45-100
Rubix:6346228
Tillverkare:6155870
EAN:4010886615584

Produktinformation : Screwdriver bit socket 1/2'' long TORX T45, ITX 19 L T45-100 - 6155870 - Gedore
Screwdriver bit socket 1/2", long TX T45 Square drive as per DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, with ball retaining groove Hand-operated, knurled grip Chrome-plated With pressed-in pin in GEDORE vanadium special steel, gun-metal finish
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 98 g |
|---|---|
| Fyrkantsadapter | 1/2 '' |
| Längd | 100 mm |
| Avtryck | torx-profil |
| Avtryckstorlek | t45 |
| Modell | t45 |
| Slutbehandling | kromad |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
