Referenser
Spartex:905824
Rubix:6431124
Tillverkare:905824
EAN:4043377211088


Teknisk sammanfattning
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
|---|---|
| Längd | 8 mm |
| Typ | self-tapping threaded inserts |
Produktinformation :
Selftapping inserts A2 4X
Teknisk information
Attribut
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
|---|---|
| Längd | 8 mm |
| Typ | self-tapping threaded inserts |
| Diameter | 4 mm |
| Standard | ICKE-STANDARD |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 901,15 kr Ex moms
/ packet
4 876,44 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
Diameter
4 mm