Referenser
Spartex:VAFTBPZ3X6EFA2
Rubix:6412731
Tillverkare:75002C3 6
EAN:4043377152411


Teknisk sammanfattning
| Längd | 6 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Metrisk diameter | M3 |
Produktinformation : DIN 7500 Gängformande skruvar med kullrigt huvud, modell CE A2 3X6 pz1
Thread rolling raised cheese head screws type CE A2 3X6 pz1 DIN 7500
Teknisk information
Attribut
| Längd | 6 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Metrisk diameter | M3 |
| Standard | DIN 7500 |
| Typ av avtryck | pozidriv (pz) |
| Form av huvudet | rounded |
| Gängdiameter | 3 mm |
| Typ | self-forming |
| Avtryckstorlek | pz1 |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
358,80 kr Ex moms
/ packet
448,50 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
6 mm