Referenser
Spartex:VAPTF6,3X100TXEFA2
Rubix:6411628
Tillverkare:75042OT63 100
EAN:4043377369192


Teknisk sammanfattning
| Längd | 100 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Metrisk diameter | M6 |
Produktinformation : DIN 7504 Självgängande skruvar med försänkt huvud, modell O A2 6,3X100 TX3 - 75042OT63 100
Bohrschrauben mit Senkkopf, Form O A2 6,3X100 T30 DIN 7504
Teknisk information
Attribut
| Längd | 100 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Metrisk diameter | M6 |
| Standard | DIN 7504 |
| Typ av avtryck | torx-profil (tx) |
| Form av huvudet | milled |
| Gängdiameter | 6.3 mm |
| Typ | self-drilling |
| Avtryckstorlek | t30 |
| Typ av gängning | plåt |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 169,09 kr Ex moms
/ packet
1 461,36 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
100 mm
Material / finish
Metrisk diameter
M6