Referenser
Spartex:VAPTF3,5X13TXEFA1
Rubix:6412019
Tillverkare:75044006OT35 13
EAN:4043377369956


Teknisk sammanfattning
| Längd | 13 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A1 |
| Metrisk diameter | M3 |
Produktinformation : DIN 7504 Självgängande skruvar med försänkt huvud, modell O A1 3,5X13 TX - 75044006OT35 13
Bohrschrauben mit Senkkopf, Form O A1 3,5X13 T10 DIN 7504
Teknisk information
Attribut
| Längd | 13 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A1 |
| Metrisk diameter | M3 |
| Standard | DIN 7504 |
| Typ av avtryck | torx-profil (tx) |
| Form av huvudet | milled |
| Gängdiameter | 3.5 mm |
| Typ | self-drilling |
| Avtryckstorlek | t10 |
| Typ av gängning | plåt |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
363,63 kr Ex moms
/ packet
454,54 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
13 mm
Material / finish
Metrisk diameter
M3