Referenser
Spartex:VAPTCTX6,3X100EFA4
Rubix:6412077
Tillverkare:75044MT63 100
EAN:4043377366948


Teknisk sammanfattning
| Längd | 100 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Metrisk diameter | M6 |
Produktinformation : DIN 7504 Självgängande skruvar med kullrigt huvud, modell M A4 6,3X100 TX3 - 75044MT63 100
Self drilling screws with pan head, type M A4 6,3X100 T30 DIN 7504
Teknisk information
Attribut
| Längd | 100 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Metrisk diameter | M6 |
| Standard | DIN 7504 |
| Typ av avtryck | torx-profil (tx) |
| Form av huvudet | rounded |
| Gängdiameter | 6.3 mm |
| Typ | self-drilling |
| Avtryckstorlek | t30 |
| Typ av gängning | plåt |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 817,81 kr Ex moms
/ packet
2 272,26 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
100 mm
Material / finish
Metrisk diameter
M6