Referenser
Spartex:VAPTF2,9X19PHEFA2
Rubix:6412038
Tillverkare:75042O29 19
EAN:4043377367334


Teknisk sammanfattning
| Längd | 19 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Metrisk diameter | M2 |
Produktinformation : DIN 7504 Självgängande skruvar med försänkt huvud, modell O A2 2,9X19 PH1 - 75042O29 19
Bohrschrauben mit Senkkopf, Form O A2 2,9X19 PH1 DIN 7504
Teknisk information
Attribut
| Längd | 19 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Metrisk diameter | M2 |
| Standard | DIN 7504 |
| Typ av avtryck | phillips (ph) |
| Form av huvudet | milled |
| Gängdiameter | 2.9 mm |
| Typ | self-drilling |
| Avtryckstorlek | ph1 |
| Typ av gängning | plåt |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
354,09 kr Ex moms
/ packet
442,61 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
19 mm
Material / finish
Metrisk diameter
M2