Referenser
Spartex:VAPTC6,3X90TXEFA2
Rubix:6412349
Tillverkare:75042MT63 90
EAN:4043377366214


Teknisk sammanfattning
| Längd | 90 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Metrisk diameter | M6 |
Produktinformation : DIN 7504 Självgängande skruvar med kullrigt huvud, modell M A2 6,3X90 TX30 - 75042MT63 90
Self drilling screws with pan head, type M A2 6,3X90 T30 DIN 7504
Teknisk information
Attribut
| Längd | 90 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Metrisk diameter | M6 |
| Standard | DIN 7504 |
| Typ av avtryck | torx-profil (tx) |
| Form av huvudet | rounded |
| Gängdiameter | 6.3 mm |
| Typ | self-drilling |
| Avtryckstorlek | t30 |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 077,44 kr Ex moms
/ packet
1 346,80 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
90 mm
Material / finish
Metrisk diameter
M6