Referenser
Spartex:VAPTF2,9X16TXEFA4
Rubix:6412039
Tillverkare:75044OT29 16
EAN:4043377369222


Teknisk sammanfattning
| Längd | 16 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Metrisk diameter | M2 |
Produktinformation : DIN 7504 Självgängande skruvar med försänkt huvud, modell O A4 2,9X16 TX8 - 75044OT29 16
Bohrschrauben mit Senkkopf, Form O A4 2,9X16 T8 DIN 7504
Teknisk information
Attribut
| Längd | 16 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Metrisk diameter | M2 |
| Standard | DIN 7504 |
| Typ av avtryck | torx-profil (tx) |
| Form av huvudet | milled |
| Gängdiameter | 2.9 mm |
| Typ | self-drilling |
| Avtryckstorlek | t8 |
| Typ av gängning | plåt |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
566,61 kr Ex moms
/ packet
708,26 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
16 mm
Material / finish
Metrisk diameter
M2