Referenser
Spartex:VAPTCTX4,8X80EFA1
Rubix:6412114
Tillverkare:75044006MT48 80
EAN:4043377351425


Teknisk sammanfattning
| Längd | 80 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A1 |
| Metrisk diameter | M4 |
Produktinformation : DIN 7504 Självgängande skruvar med kullrigt huvud, modell M A1 4,8X80 TX - 75044006MT48 80
Self drilling screws with pan head, type M A1 4,8X80 T25 DIN 7504
Teknisk information
Attribut
| Längd | 80 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A1 |
| Metrisk diameter | M4 |
| Standard | DIN 7504 |
| Typ av avtryck | torx-profil (tx) |
| Form av huvudet | rounded |
| Gängdiameter | 4.8 mm |
| Typ | self-drilling |
| Avtryckstorlek | t25 |
| Typ av gängning | plåt |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 326,76 kr Ex moms
/ packet
1 658,45 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
80 mm
Material / finish
Metrisk diameter
M4