Referenser
Spartex:VAPTH3,9X25EFA4
Rubix:6411527
Tillverkare:75044K39 25
EAN:4043377364005


Teknisk sammanfattning
| Längd | 25 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Metrisk diameter | M3 |
Produktinformation : DIN 7504 Självgängande skruvar sexkanthuvud och krage, K A4 3,9X25 SW5,5 - 75044K39 25
Self drilling screws hexagon flange head type K A4 3,9X25 SW5,5 DIN 7504
Teknisk information
Attribut
| Längd | 25 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Metrisk diameter | M3 |
| Standard | DIN 7504 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Form av huvudet | th |
| Gängdiameter | 3.9 mm |
| Typ | self-drilling |
| Avtryckstorlek | sw5,5 |
| Typ av gängning | plåt |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 048,23 kr Ex moms
/ packet
1 310,29 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
25 mm
Material / finish
Metrisk diameter
M3