Referenser
Spartex:VAPTCPZ6,3X45EFA4
Rubix:6412206
Tillverkare:75044M063 45
EAN:4043377365996


Teknisk sammanfattning
| Längd | 45 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Metrisk diameter | M6 |
Produktinformation : DIN 7504 Självgängande skruvar med kullrigt huvud, modell M A4 6,3X45 pz3 - 75044M063 45
Self drilling screws with pan head, type M A4 6,3X45 pz3 DIN 7504
Teknisk information
Attribut
| Längd | 45 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Metrisk diameter | M6 |
| Standard | DIN 7504 |
| Typ av avtryck | pozidriv (pz) |
| Form av huvudet | rounded |
| Gängdiameter | 6.3 mm |
| Typ | self-drilling |
| Avtryckstorlek | pz3 |
| Typ av gängning | plåt |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
679,88 kr Ex moms
/ packet
849,85 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
45 mm
Material / finish
Metrisk diameter
M6