Referenser
Spartex:VAPTC3,9X16TXEFA2
Rubix:6412560
Tillverkare:75042MT39 16
EAN:4043377239570


Teknisk sammanfattning
| Längd | 16 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Metrisk diameter | M3 |
Produktinformation : DIN 7504 Självgängande skruvar med kullrigt huvud, modell M A2 3,9X16 TX15
Self drilling screws with pan head, type M A2 3,9X16 T15 DIN 7504
Teknisk information
Attribut
| Längd | 16 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Metrisk diameter | M3 |
| Standard | DIN 7504 |
| Typ av avtryck | torx-profil (tx) |
| Form av huvudet | rounded |
| Gängdiameter | 3.9 mm |
| Typ | self-drilling |
| Avtryckstorlek | t15 |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
46 906,20 kr Ex moms
/ packet
58 632,75 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
16 mm
Material / finish
Metrisk diameter
M3