Referenser
Spartex:VAPTCPZ2,9X13EFA4
Rubix:6412274
Tillverkare:75044M029 13
EAN:4043377365354


Teknisk sammanfattning
| Längd | 13 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Metrisk diameter | M2 |
Produktinformation : DIN 7504 Självgängande skruvar med kullrigt huvud, modell M A4 2,9X13 pz1 - 75044M029 13
Self drilling screws with pan head, type M A4 2,9X13 pz1 DIN 7504
Teknisk information
Attribut
| Längd | 13 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Metrisk diameter | M2 |
| Standard | DIN 7504 |
| Typ av avtryck | pozidriv (pz) |
| Form av huvudet | rounded |
| Gängdiameter | 2.9 mm |
| Typ | self-drilling |
| Avtryckstorlek | pz1 |
| Typ av gängning | plåt |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
457,93 kr Ex moms
/ packet
572,41 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
13 mm
Material / finish
Metrisk diameter
M2