Plåtskruv Spartex VPTHBI4,5X38EFA2CV2
Bimetal self-drilling screws, 2mm drill hole
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VPTHBI4,5X38EFA2CV2
Rubix:6430674
Tillverkare:95052B2045 38
EAN:4043377375032


Teknisk sammanfattning
| Längd | 38 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Metrisk diameter | M4 |
Produktinformation : Art. 9505 Bimetall borrskruvar tunnplåtskruvar A2BIMETAL 4,5X38 SW8 - 95052B2045 38
BI-Metal thin sheet screw A2BIMETAL 4,5X38 SW8
Teknisk information
Attribut
| Längd | 38 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Metrisk diameter | M4 |
| Standard | ICKE-STANDARD |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Form av huvudet | th baseplate |
| Gängdiameter | 4.5 mm |
| Typ | self-drilling |
| Avtryckstorlek | sw8 |
| Typ av gängning | plåt |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
659,07 kr Ex moms
/ packet
823,84 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran