Referenser
Spartex:VAPTCPH6,3X22EFA4
Rubix:6412284
Tillverkare:75044M63 22
EAN:4043377365064


Teknisk sammanfattning
| Längd | 22 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Metrisk diameter | M63 |
Produktinformation : DIN 7504 Självgängande skruvar med kullrigt huvud, modell M A4 6,3X22 PH3 - 75044M63 22
Self drilling screws with pan head, type M A4 6,3X22 PH3 DIN 7504
Teknisk information
Attribut
| Längd | 22 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Metrisk diameter | M63 |
| Standard | DIN 7504 |
| Typ av avtryck | phillips (ph) |
| Form av huvudet | rounded |
| Gängdiameter | 6.3 mm |
| Typ | self-drilling |
| Avtryckstorlek | ph3 |
| Typ av gängning | plåt |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 130,80 kr Ex moms
/ packet
1 413,50 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
22 mm
Material / finish
Metrisk diameter
M63