Referenser
Spartex:VAPTCPH5,5X40EFA4
Rubix:6412295
Tillverkare:75044M55 40
EAN:4043377364951


Teknisk sammanfattning
| Längd | 40 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Metrisk diameter | M55 |
Produktinformation : DIN 7504 Självgängande skruvar med kullrigt huvud, modell M A4 5,5X40 PH3 - 75044M55 40
Self drilling screws with pan head, type M A4 5,5X40 PH3 DIN 7504
Teknisk information
Attribut
| Längd | 40 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Metrisk diameter | M55 |
| Standard | DIN 7504 |
| Typ av avtryck | phillips (ph) |
| Form av huvudet | rounded |
| Gängdiameter | 5.5 mm |
| Typ | self-drilling |
| Avtryckstorlek | ph3 |
| Typ av gängning | plåt |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
502,32 kr Ex moms
/ packet
627,90 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
40 mm
Material / finish
Metrisk diameter
M55