Referenser
Spartex:VAPTCPH5,5X35EFA4
Rubix:6412297
Tillverkare:75044M55 35
EAN:4043377231475


Teknisk sammanfattning
| Längd | 35 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Metrisk diameter | M55 |
Produktinformation : DIN 7504 Självgängande skruvar med kullrigt huvud, modell M A4 5,5X35 PH3 - 75044M55 35
Self drilling screws with pan head, type M A4 5,5X35 PH3 DIN 7504
Teknisk information
Attribut
| Längd | 35 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Metrisk diameter | M55 |
| Standard | DIN 7504 |
| Typ av avtryck | phillips (ph) |
| Form av huvudet | rounded |
| Gängdiameter | 5.5 mm |
| Typ | self-drilling |
| Avtryckstorlek | ph3 |
| Typ av gängning | plåt |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 121,37 kr Ex moms
/ packet
1 401,71 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
35 mm
Material / finish
Metrisk diameter
M55