Referenser
Spartex:VPTHEMB5,5X30EFA2
Rubix:6430572
Tillverkare:96042655 30
EAN:4043377250797


Teknisk sammanfattning
| Längd | 30 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Metrisk diameter | M5 |
Produktinformation : Art. 9604 Självborrande skruvar med sexkant A2 5,5X30 SW8 - 96042655 30
Self-drilling screw A2 5,5X30 SW8
Teknisk information
Attribut
| Längd | 30 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Metrisk diameter | M5 |
| Standard | ICKE-STANDARD |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Form av huvudet | th baseplate |
| Gängdiameter | 5.5 mm |
| Typ | self-drilling |
| Avtryckstorlek | sw8 |
| Typ av gängning | plåt |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
4 147,82 kr Ex moms
/ packet
5 184,77 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran