Referenser
Spartex:VAPTC4,8X38PZEFA2
Rubix:6412463
Tillverkare:75042M048 38
EAN:4043377153739


Teknisk sammanfattning
| Längd | 38 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Metrisk diameter | M4 |
Produktinformation : DIN 7504 Självgängande skruvar med kullrigt huvud, modell M A2 4,8X38 pz2
Self drilling screws with pan head, type M A2 4,8X38 pz2 DIN 7504
Teknisk information
Attribut
| Längd | 38 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Metrisk diameter | M4 |
| Standard | DIN 7504 |
| Typ av avtryck | pozidriv (pz) |
| Form av huvudet | rounded |
| Gängdiameter | 4.8 mm |
| Typ | self-drilling |
| Avtryckstorlek | pz2 |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 038,68 kr Ex moms
/ packet
1 298,35 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
38 mm
Material / finish
Metrisk diameter
M4