Referenser
Spartex:VAFTFTX4X25EFA2
Rubix:6412620
Tillverkare:75002MT4 25
EAN:4043377337733


Teknisk sammanfattning
| Längd | 25 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Metrisk diameter | M4 |
Produktinformation : DIN 7500 Gängformande försänkta skruvar, modell ME A2 4X25 TX20 - 75002MT4 25
Thread rolling countersunk head screws type ME A2 4X25 T20 DIN 7500
Teknisk information
Attribut
| Längd | 25 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Metrisk diameter | M4 |
| Standard | DIN 7500 |
| Typ av avtryck | torx-profil (tx) |
| Form av huvudet | milled |
| Gängdiameter | 4 mm |
| Typ | self-forming |
| Avtryckstorlek | t20 |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
816,85 kr Ex moms
/ packet
1 021,06 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
25 mm